ABB Electrification - Inntaksskap type SLKU med samleskinner, grønn RAL6012 6-kant lås

ABB Electrification - Inntaksskap type SLKU med samleskinner, grønn RAL6012 6-kant lås

ABB Electrification

Elnummer 1144292

Lev. Varenr. NHP 150193R0007

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 900 mm

  • Bredde - 194 mm

  • Avdekningens farge - Andre

  • Dybde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840056492

Elnummer

1144292

Leverandørens varenummer

NHP 150193R0007

Typebeskrivelse

1144292

Høyde

900 mm

Bredde

194 mm

Avdekningens farge

Andre

Dybde

230 mm

Inntaksskap type SLKU med samleskinner, grønn RAL6012 6-kant lås