ABB Electrification - Inntaksskap type SLKU med samleskinnerm, grå RAL7035 3-kant lås
Elnummer 1144291
Lev. Varenr. NHP 150193R0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 900 mm
Bredde - 194 mm
Avdekningens farge - Andre
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
;