Utgått

ABB Electrification - Lysdiode Gul 230V AC 4mA BA9S KA2-2223

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - LED

  • Farge - Gul

  • Lampespenning - 230...230 V

  • Lysstrøm - 70 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500201213

Elnummer

4373423

Leverandørens varenummer

1SFA616921R2223

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Sokkel

BA9s

Teknologi

LED

Farge

Gul

Lampespenning

230...230 V

Lysstrøm

70 lm

Halogen

Nei

Krypton

Nei

Xenon

Nei

Fargetemperatur

0 K

Diameter

0 mm

Total lengde

0 mm

Egnet for lommelykt

Ja

Egnet for pekere

Ja

Egnet for rundstrålende lys

Ja

Merkestrøm

4 mA

Middels levetid

25000 h

Lysdiode Gul 230V AC 4mA BA9S KA2-2223