Utgått
ABB Electrification - MCB S 223 K 16A  690V

ABB Electrification - MCB S 223 K 16A 690V

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - K

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 16 A

  • Medkoblende nulleder - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012233321100

Elnummer

1631716

Leverandørens varenummer

GHS2230001R0467

Typebeskrivelse

S223-K16

Utløsningskarakteristikk

K

Poltall (totalt)

3

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

16 A

Medkoblende nulleder

Nei

Innbyggingsdybde

83 mm

Merkespenning

690 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V

3 kA

Spenningstype

AC

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V

3 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V

3 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V

3 kA

Frekvensområde

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse

3

Innfelt montasje

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Tilleggsinnretning mulig

Ja

Bredde i antall modulmellomrom

3

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Omgivelsestemperatur under drift

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

0...25 mm²

S 220 K karakteristikk
Funksjon: Beskytter og overvåker kretser (f.eks motorer, transformatorer og hjelpestrømkretser) mot overlast og kortslutning. 690 Volt.
Applikasjoner: Industri.
Standard: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=10 kA