ABB Electrification - OS200DZ12P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH00
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019280615
Elnummer
1682604
Leverandørens varenummer
1SCA022820R9150
Typebeskrivelse
OS200DZ12P
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
1000 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu
200 A
Egnet for sikringsinnsatser
NH00
Antall poler
3
Utførelse av betjeningselement
Lang vrier
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Ja
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
200 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
80 kA
Nominell korttids-strømfasthet lcw
8 kA
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Bolttilkobling
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Ja
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP20
Sikringslastbryter, frontbetjent
Sikringsstandard: DIN 43620, IEC 60269-2-1SEC I
Mekanisme mellom polene.
Inkludert svart håndtak OHB65J6 med 1-0 / ON-OFF indikering (IP65) og aksling OXP6X210 (lengde 210mm, monteringsdybde H=140 ... 263mm) Inklusiv boltetilkobling M8x25