Utgått
ABB Electrification - PROFIB DP CABLE WITH FEMALE

ABB Electrification - PROFIB DP CABLE WITH FEMALE

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP00

  • SIL iflg. IEC 61508 - 1

  • Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1 - Level a

  • Eksplosjonsvernskategori for gass - ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614350016

Elnummer

4552481

Leverandørens varenummer

1SAJ924002R0005

Typebeskrivelse

Industri PROFIBUS

Type matespenning

AC

Beskyttelsesklasse IP

IP00

SIL iflg. IEC 61508

1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1

Level a

Eksplosjonsvernskategori for gass

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 1

Eksplosjonsvernskategori for støv

ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 1

PROFIB DP CABLE WITH FEMALE