Utgått
ABB Electrification - PROFIBUS DP endemotstand

ABB Electrification - PROFIBUS DP endemotstand

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Støtter protokollen for PROFIsafe - Nei

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 0,02 mm

  • Dybde - 56 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614350061

Elnummer

4552487

Leverandørens varenummer

1SAJ924007R0001

Typebeskrivelse

Industri PROFIBUS

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Bredde

20 mm

Høyde

0,02 mm

Dybde

56 mm

PROFIB DP TERMINATION UNIT