Utgått
ABB Electrification - RF DIMMER INNSATS 10A

ABB Electrification - RF DIMMER INNSATS 10A

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Radio

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395093856

Elnummer

1471289

Leverandørens varenummer

2CKA006590A0188

Typebeskrivelse

6595 U

Betjeningsmåte

Radio

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming faseavsnitt

Ja

Type last

Universal

Monteringsarrangement

Basiselement

App styring via Bluetooth

Nei

Seriedimmer

Nei

Omformer inngang

Nei

Lysverdiminne

Ja

Kan brukes med knapp

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse

Nei

Kan brukes med tidsbryter/timer

Nei

Kan brukes med overføringsknapp

Ja

Kan brukes med infrarød-knapp

Ja

Monteringsmetode

Innfelt

Type feste

Feste med klo og skrue

Materiale

Plast

Materialkvalitet

Termoplast

Halogenfri

Ja

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Type overflate

Matt

Farge

Svart

Gjennomsiktig

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP)

IP20

Slagfasthet

IK00

Merkespenning fra/til

207...253 V

Frekvensområde

50...50 Hz

Styrespenning fra/til

220...220 V

Tilkoblingstype

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til

0,75...0,75 mm²

Enhet bredde

71 mm

Enhet høyde

71 mm

Enhet dybde

32 mm

Min. dybde på apparatboks

32 mm

Universal dimmer innsats mottaker for RF