Utgått

ABB Electrification - RINGEKLOKKE SM1-230

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Type transformator - Standard ringeklokketrafo

  • Maks effekttap - 4,5 W

  • For rekkemontasje - Ja

  • Lengde - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542886303

Elnummer

5469091

Leverandørens varenummer

2CSM131000R0821

Typebeskrivelse

Ringeklokker

Primærspenning

230 V

Type transformator

Standard ringeklokketrafo

Maks effekttap

4,5 W

For rekkemontasje

Ja

Lengde

65 mm

Bredde

17,5 mm

Høyde

85 mm

Bredde i antall modulmellomrom

1

Kortslutningsbeskyttet

Nei

Temperaturbeskyttelse

Nei

Med av/på-bryter

Nei

Ringeklokke SM1-230, puls