Utgått

ABB Electrification - Slisset Kanal 4/6 Halogenfri-60x80-Grå R7035

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 80 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Type sidevegg - Hull-/spaltestansing

  • Type feste - Hullet bunn

  • Lengde - 2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126209891

Elnummer

1235039

Leverandørens varenummer

1SL9187A00

Typebeskrivelse

1235039

Høyde

80 mm

Bredde

60 mm

Type sidevegg

Hull-/spaltestansing

Type feste

Hullet bunn

Lengde

2000 mm

Slisseavstand

10 mm

Slissebredde

4 mm

Halogenfri

Ja

Selvslukkende

Ja

Fleksibel

Nei

Nyttbart tverrsnitt

4200 mm²

Med overdel

Ja

Spesifikasjoner
- Farge RAL7035 grå
- Arbeidstemperatur -40 to +100 °C
- Materiale, halogenfri plast
- Resistent mot syrer og oljer
- standard 2m lengder
- 4mm slisseåpning 6mm brede tunger
Standarder
- Slissekanal etter EN 50085-2-3 European Standard
- Materiale ihht. VDE 0472 del 815 Standard: Br + Cl < 0.2 %, F < 0.1 %
- røyk gift indeks: 23.7 etter NF X70-100 og NF F16-101 Standard
- røyk sikt indeks*: Dsm 336.2 (2 mm) V0F4 230.3 (2 mm) etter NF X10-702 Standard (referanse NF F16-101)
* ved tilløpt til brann er det ekstremt viktig at sikten er så god som mulig (sikt indeks så lav som mulig) i de første 4 minuttene for å la mannskap evakuere
- På basis av giftinnhold og røyk sikt indeks så faller disse produktene inn under klasse F2 (i samsvar med NF F16-101 Standard)
- isolerende, slagfast og selvslukkende materiale i samsvar med UL 94 V0 Standard og resistent mot høy temperatur opp til 960°C (glødetråd test) i henhold til IEC 695-2-1 Standard
Egenskaper
- Ledningskanaler med lokk
- avrundede kanter uten skarpe grader
- Slisser dimensjonert for gjentatte bøyninger under kablingsarbeid
- Slissetunger utformet for å holde lokket godt på plass selv ved høye temperaturer og ved vertikal montering
- forhåndsmerking ved slissene for knekking og i bunn for sammekobling av kanaler
- Kabelholder i slissene i 80mm høy utførelse
- Anvendelsesområde; bolig, industri og kommersiell