Utgått
ABB Electrification - SOFTSTARTER#PS S44/76-690L

ABB Electrification - SOFTSTARTER#PS S44/76-690L

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 44 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 400...690 V

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...240 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 22 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500215609

Elnummer

4189337

Leverandørens varenummer

1SFA893004R1002

Typebeskrivelse

Mykstartere

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu

44 A

Nominell driftsspenning Ue

400...690 V

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ

220...240 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V

22 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V

37 kW

Intern bypass

Nei

Med display

Nei

Dreiemomentregulering

Nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ

220...240 V

Spenningstype for betjening

AC

Integrert motorvern

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

PSS 44/76-690L 44A