Utgått
ABB Electrification - Summer RM2-230, kont

ABB Electrification - Summer RM2-230, kont

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenning - 230 V

  • Maks effekttap - 4,5 W

  • Utenpåliggende - Nei

  • Innfelt montasje - Nei

  • For rekkemontasje - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542887102

Elnummer

5469097

Leverandørens varenummer

2CSM232000R0821

Typebeskrivelse

Summere

Primærspenning

230 V

Maks effekttap

4,5 W

Utenpåliggende

Nei

Innfelt montasje

Nei

For rekkemontasje

Ja

Lengde

65 mm

Bredde

18 mm

Høyde

85 mm

Bredde i antall modulmellomrom

1

Kortslutningsbeskyttet

Nei

Temperaturbeskyttelse

Nei

Med av/på-bryter

Nei

Summer RM2-230, kont