Utgått
ABB Electrification - Twin Line TZ416 midtskinne for montasje av EDF-profiler

ABB Electrification - Twin Line TZ416 midtskinne for montasje av EDF-profiler

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1500 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617104841

Elnummer

2437734

Leverandørens varenummer

2CPX010484R9999

Typebeskrivelse

TZ416

Antall høydeenheter

0

Modell / utførelse

Systembasert

Materiale

Stål

Lengde

1500 mm

Monteringsmetode

Skrufeste

Type overflate

Galvanisert

Trinnløs montering

Nei

Profilhøyde montasjeskinne

365 mm

"TZ416-midtskinne
I stål
6 modulbredder
lengde 1500mm
for EDF-profiler
In=630A
Norm. IEC 61439 (DIN EN 614391-1/-2)
VDE 0660-600"