ABB Electrification - TwinLine montasjeplate TZM312, H=1800mm, B=746mm, D=2mm, galvanisert stål, for skaptype G/L/W

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1800 mm

  • Bredde - 746 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Stansing - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617109426

Elnummer

2407971

Leverandørens varenummer

2CPX010942R9999

Typebeskrivelse

TZM312

Høyde

1800 mm

Bredde

746 mm

Materiale

Stål

Overflatebeskyttelse

Andre

Stansing

Nei

Montasjeplatene til TwinLine – serien kan raskt og enkelt monteres inn i skapene ved hjelp av den unike bolten som de festes med i brakettene. Platene kan lett kombineres parallelt ved siden av et felt med CombiLine-moduler. Ved bruk av montasjeplater er det mange muligheter til å bruke mange forskjellige utstyrs kombinasjoner fra effektbrytere, frekvensomformere til DIN-modulært utstyr osv.. Montasjeplatene er testet etter gjeldene standarder som resten av skapet, IEC 61439 (DIN EN 61439-1/-2/-3)