Utgått

ABB Electrification - Utvidelses-modul CL-LER.18DC2, 24VDC, 12I/6O, reléutgang

ABB Electrification

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Brytestrøm - 8 A

  • Med reléutgang - Ja

  • Grunnapparat - Nei

  • Type matespenning - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614389641

Elnummer

4588092

Leverandørens varenummer

1SVR440721R0000

Typebeskrivelse

I/O moduler

Forsyningsspenning ved DC

20,4...28,8 V

Brytestrøm

8 A

Med reléutgang

Ja

Grunnapparat

Nei

Type matespenning

DC

Antall analoge innganger

0

Antall analoge utganger

0

Antall digitale innganger

12

Antall digitale utganger

6

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET

0

Antall hardware-grensesnitt RS232

0

Antall hardware-grensesnitt RS422

0

Antall hardware-grensesnitt RS485

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY

0

Antall hardware-grensesnitt USB

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst

0

Antall hardware-grensesnitt andre

0

Optisk grensesnitt

Nei

Støtter TCP/IP-protokoll

Nei

Støtter PROFIBUS-protokoll

Nei

Støtter CAN-protokoll

Nei

Støtter INTERBUS-protokoll

Nei

Støtter ASI-protokoll

Nei

Støtter EIB-protokoll

Nei

Støtter Modbus-protokoll

Nei

Støtter Data-Highway-protokoll

Nei

Støtter DeviceNet-protokoll

Nei

Støtter SUCONET-protokoll

Nei

LON-protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFInet IO

Nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA

Nei

Støtter SERCOS-protokoll

Nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus

Nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP

Nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work

Nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety

Nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll

Nei

Støtter protokollen for PROFIsafe

Nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p

Nei

Støtter protokoll for andre bussystemer

Ja

Radiostandard Bluetooth

Nei

Radiostandard WLAN 802.11

Nei

Standardnett GPRS

Nei

Standardnett GSM

Nei

Standardnett UMTS

Nei

IO link master

Nei

Redundansevne

Nei

Med display

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Utbyggbar

Nei

Utvidelsesenhet

Ja

Med tidsur

Nei

Skinnemontering er mulig

Ja

Vegg-/direktemontering mulig

Nei

Panelinnbygging mulig

Nei

Rack-montering mulig

Nei

For sikkerhetsfunksjoner

Nei

Tilhørende drift (Ex ia)

Nei

Tilhørende drift (Ex ib)

Nei

Eksplosjonsvernskategori for gass

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv

Uten

Bredde

89 mm

Høyde

90 mm

Dybde

58 mm

Logisk rele tilbehør