ABB Electrification - M251382M, A/V modul, taleyntese, teleslynge, for utend.st. ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 28 mm
Høyde - 71,5 mm
Dybde - 143 mm
Kapslingsmateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891815346
Elnummer
6307428
Leverandørens varenummer
2TMA200160N0044
Typebeskrivelse
M251382M
Bredde
28 mm
Høyde
71,5 mm
Dybde
143 mm
Kapslingsmateriale
Uten
WM audio/video modul med teleslynge og talesyntese for audiovisuell kontakt. 130° vidvinkellinse og LED som indikerer status.. Har mulighet for styring av elektrisk sluttstykke.