ABB Electrification - 83342-500-02, IP gateway, for app, KNX, WM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Fordele
Installasjonsteknikk - Bussystem
Type grensesnitt - LAN
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891805507
Elnummer
6307615
Leverandørens varenummer
2TKA00002807
Typebeskrivelse
83342-500-02
Funksjon
Fordele
Installasjonsteknikk
Bussystem
Type grensesnitt
LAN
Monteringsmetode
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom
10
Materiale
Plast
Bredde
180 mm
Høyde
65 mm
Dybde
90 mm
WM IP Gateway, MDRC. Grensesnitt for å bruke nettbrett/mobil som svarapparat.