ABB Electrification - M2304-02, splitter video signal, 4 stk pr, WM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Fordele
Installasjonsteknikk - Bussystem
Type grensesnitt - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891805422
Elnummer
6307584
Leverandørens varenummer
2TKA00002328
Typebeskrivelse
M2304-02
Funksjon
Fordele
Installasjonsteknikk
Bussystem
Type grensesnitt
Andre
Monteringsmetode
Påvegg
Materiale
Plast
Bredde
45 mm
Høyde
26 mm
Dybde
45 mm
Videosplitter med 4 utganger for distribusjon av videosignal i stjernenett i et video og blandet video / audio-system.