Utgått
Airam - LED Classic E27 450lm 12VAC/DC

Airam - LED Classic E27 450lm 12VAC/DC

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 450...450 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2800...2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200194459

Elnummer

3708404

Leverandørens varenummer

3708404

Typebeskrivelse

3708404

Merkespenning fra/til

220...240 V

Lysstrøm

450...450 lm

Lampeform

Pæreform

Sokkel

E27

Fargetemperatur

2800...2800 K

Lampeeffekt

5,5...5,5 W

Spenningstype

AC/DC

Lysutbytte lampe

81,818 lm/W

Lysstyrke

0 cd

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe

Nei

Glasskuppel

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1

Varm, <3300 K

Farge

Andre

Kapslingsfarge

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

Andre

Diameter

60 mm

Lengde

115 mm

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Med lampebetegnelse

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer

6 kWh

Middels levetid

25000 h

Fjernbetjening mulig

Nei

Med fjernkontroll

Nei

5,5W LED Classic lyskilde
12V AC/DC
A60
Sokkel E27
Lyseffekt 450 lumen
Varm behagelig fargetemperatur 2800K
Lysspredning 240°
Energiklasse A+
Levetid 25 000 timer / L70B50
Ikke dimbar
Mål ØxH: 60 x 115 mm
LED lyskilde for 12V AC/DC anlegg: hytte med solpanel, campingvogn og båt.