Utgått
Aneta Lighting - VENUS takspot rund 3-lys krom/hvit, G9

Aneta Lighting - VENUS takspot rund 3-lys krom/hvit, G9

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 3...3 W

  • Egnet til påbygging - Nei

  • Veggmontering - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661253254

Elnummer

3210649

Leverandørens varenummer

76314-20

Typebeskrivelse

3210649

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for strømskinnemontasje

Nei

Egnet for lampeeffekt

3...3 W

Egnet til påbygging

Nei

Veggmontering

Nei

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

Nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

Nei

Egnet for klemmemontering

Ja

Egnet for wireoppheng

Nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Lampetype

HV-halogenlampe

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

3

Lampeholder (Fatning)

G9

Kapslingsmateriale

Edelstål

Overflatebeskyttelse

Galvanisert

Kapslingsfarge

Krom

Avdekkingens materiale

Glass, strukturert

Børstet overflate

Nei

Spenningstype

AC/DC

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Driver inkludert

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Reflektor

Matt

Lysfordeler

Reflektor

Utstrålingsvinkel (verdi)

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling

Direkte/indirekte

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Slagfasthet

IK00

Isoleringsklasse

I

Lysfarge

Hvit

Bredde

335 mm

Høyde/dybde

170 mm

Lengde

335 mm

Ytre diameter

335 mm

Type kabling

Avslutning

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

En dekorativ takrondell i krom med spothoder av glass.3 x G9. Lyskilder er ikke inkludert. Dimbar.