Schneider Electric - APC/Easy bypasspanel - 16A, 230V, Rack 2U, for 2-3kVA, in: 1x C20, ut: 6x C13 1x C19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 432 mm
Høyde - 89 mm
Dybde - 76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304266747
Elnummer
6604776
Leverandørens varenummer
SBP3000RMI
Typebeskrivelse
6604776
Type tilbehør/reservedel
Andre
Bredde
432 mm
Høyde
89 mm
Dybde
76 mm
1-fase bypasspanel for ekstern omkobling under vedlikehold, for full isolering av UPSen under serviceoperasjon. Dette rackmonterte 2U bypasspanelet leveres med (1) C20 inngang, (6) C13-uttak og (1) C19-uttak.