APC by Schneider Electric - RBC11 RBC11 ERSTATNINGSBATTERIKIT

APC by Schneider Electric - RBC11 RBC11 ERSTATNINGSBATTERIKIT

Elnummer 6605299

Lev. Varenr. RBC11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 816000 mAh

  • Antall celler - 4

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304003335

Elnummer

6605299

Leverandørens varenummer

RBC11

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Størrelsesbetegnelse

Andre

Nominell spenning

12 V

Kapasitet

816000 mAh

Antall celler

4

Modell / utførelse

Andre

Lengde

183 mm

Høyde inkl. poler

173 mm

Bredde

142 mm

Batteripakke

Nei

Egnet for EX-applikasjoner

Nei

Plastkapsling

Ja

Omgivelsestemperatur

0...40 °C

Egnet for hurtiglading

Nei

Vekt

24270 g

RBC11 ERSTATNINGSBATTERIKIT

Produktdatablad

PDF

FDV dokumentasjon

PDF