APC by Schneider Electric - RBC22 ERSTATNINGSBATTERIKIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 168000 mAh
Antall celler - 2
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304015796
Elnummer
6605301
Leverandørens varenummer
RBC22
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
12 V
Kapasitet
168000 mAh
Antall celler
2
Modell / utførelse
Andre
Lengde
343 mm
Høyde inkl. poler
83 mm
Bredde
216 mm
Batteripakke
Nei
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
0...40 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
5000 g
RBC22 ERSTATNINGSBATTERIKIT