APC by Schneider Electric - RBC34 ERSTATNINGSBATTERIKIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 84000 mAh
Antall celler - 4
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304220664
Elnummer
6605308
Leverandørens varenummer
RBC34
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
6 V
Kapasitet
84000 mAh
Antall celler
4
Modell / utførelse
Andre
Lengde
440 mm
Høyde inkl. poler
43 mm
Bredde
173 mm
Diameter
0 mm
Batteripakke
Nei
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
0...40 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
6360 g
RBC34 ERSTATNINGSBATTERIKIT