Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, RBC43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 96 V
Kapasitet - 480000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304218463
Elnummer
6605309
Leverandørens varenummer
RBC43
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
96 V
Kapasitet
480000 mAh
IEC-betegnelse
Andre
Andre betegnelser
Andre
Antall celler
8
Modell / utførelse
Andre
Lengde
533 mm
Høyde inkl. poler
76 mm
Bredde
216 mm
Diameter
0 mm
Batteripakke
Nei
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
0...40 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
19090 g
RBC43 ERSTATNINGSBATTERIKIT