APC by Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, RBC48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 168000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304221586
Elnummer
6605312
Leverandørens varenummer
RBC48
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Størrelsesbetegnelse
Andre
Nominell spenning
24 V
Kapasitet
168000 mAh
IEC-betegnelse
Andre
Andre betegnelser
Andre
Antall celler
2
Modell / utførelse
Andre
Lengde
150 mm
Høyde inkl. poler
108 mm
Bredde
132 mm
Diameter
0 mm
Batteripakke
Nei
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Plastkapsling
Ja
Omgivelsestemperatur
0...40 °C
Egnet for hurtiglading
Nei
Vekt
5000 g
RBC48 ERSTATNINGSBATTERIKIT