APC by Schneider Electric - RBC55 Erstatningsbatteri kit

APC by Schneider Electric - RBC55 Erstatningsbatteri kit

Elnummer 6605313

Lev. Varenr. RBC55

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 48 V

  • Kapasitet - 816000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304233510

Elnummer

6605313

Leverandørens varenummer

RBC55

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Størrelsesbetegnelse

Andre

Nominell spenning

48 V

Kapasitet

816000 mAh

IEC-betegnelse

Andre

Andre betegnelser

Andre

Antall celler

4

Modell / utførelse

Andre

Lengde

183 mm

Høyde inkl. poler

173 mm

Bredde

142 mm

Diameter

0 mm

Batteripakke

Nei

Egnet for EX-applikasjoner

Nei

Plastkapsling

Ja

Omgivelsestemperatur

0...40 °C

Egnet for hurtiglading

Nei

Vekt

24270 g

RBC55 ERSTATNINGSBATTERIKIT

Produktdatablad

PDF

FDV dokumentasjon

PDF