APC by Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, RBC6

APC by Schneider Electric - APC Vedlikeholdsfrie erstattningsbatteri, RBC6

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 0 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304003281

Elnummer

6605297

Leverandørens varenummer

RBC6

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Størrelsesbetegnelse

Andre

Nominell spenning

12 V

Kapasitet

0 mAh

IEC-betegnelse

Andre

Andre betegnelser

Andre

Antall celler

2

Modell / utførelse

Andre

Lengde

196 mm

Høyde inkl. poler

94 mm

Bredde

152 mm

Diameter

0 mm

Batteripakke

Nei

Egnet for EX-applikasjoner

Nei

Plastkapsling

Ja

Omgivelsestemperatur

0...40 °C

Egnet for hurtiglading

Nei

Vekt

7680 g

RBC6 ERSTATNINGSBATTERIKIT