APC by Schneider Electric - RBC7 RBC7 ERSTATNINGSBATTERIKIT

Elnummer 6605298

Lev. Varenr. RBC7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 12 V

  • Kapasitet - 0 mAh

  • Antall celler - 2

  • Modell / utførelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

731304003298

Elnummer

6605298

Leverandørens varenummer

RBC7

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Størrelsesbetegnelse

Andre

Nominell spenning

12 V

Kapasitet

0 mAh

Antall celler

2

Modell / utførelse

Andre

Lengde

183 mm

Høyde inkl. poler

173 mm

Bredde

152 mm

Diameter

0 mm

Batteripakke

Nei

Egnet for EX-applikasjoner

Nei

Plastkapsling

Ja

Omgivelsestemperatur

0...40 °C

Egnet for hurtiglading

Nei

Vekt

11680 g

RBC7 ERSTATNINGSBATTERIKIT

Produktdatablad

PDF

FDV dokumentasjon

PDF