Bachmann GmbH - PEGGY Stikkontaktliste 3 x Ut
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med av/på-bryter - Nei
Overspenningsvern - Nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Kapslingsform - Rektangulær
Jordfeilbryter - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4057298070983
Elnummer
1503749
Leverandørens varenummer
500.000
Typebeskrivelse
Stikkontakliste 3-vejs
Med av/på-bryter
Nei
Overspenningsvern
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Kapslingsform
Rektangulær
Jordfeilbryter
Nei
Nettfilter
Nei
Merkestrøm
16 A
Ledertverrsnitt
1,5 mm²
Med lokk
Nei
Materiale
Plast
Halogenfri
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9010
Gjennomsiktig
Nei
Lengde på strømkabel
3 m
Skrudd sentralinnsats
Nei
Vinklet sentralinnsats
45°
Den smarte stikkontaktlisten PEGGY fra BACHMANN garanterer en ny fleksibilitet og frihet når det gjelder arbeidsbenker, garasjer og hobbyrom. Overalt der hvor du til enhver tid må ha tilgang til strøm uavhengig av stikkontaktopplegg, kan du stole på PEGGY.
Den pålitelige multistikkontakten festes på bordkant, arbeidsbrett, montasjehjelp, arbeidsbenk, stige eller dørblad med dens klemmemekanisme, helt uten bruk av verktøy. Slik kan du feste den akkurat der du akkurat trenger den. Du skifter arbeidsbenk? Bare ta med deg PEGGY og fest den på ditt nye arbeidsområde.
Ledningslengden på 3 meter garanterer deg tilstrekkelig armslag for å utføre arbeidet. Det optimerte berøringsvernet, den robuste konstruksjonen og det stabile festet som klemmemekanismen har, gjør PEGGY til en virkelig allrounder og håndverkshjelp.
FORDELER
• Velegnet til husholdning, hobbyrom og garasjer
• Utallige individuelle bruksmuligheter
• Mer sikkerhet takket være optimert berøringsvern
• Solid hus og stabilt feste
• 3 meter kabellengde
Bare klem fast og sett i gang