Utgått
Barthelme - BARdolino FourSide Aluprofil2m

Barthelme - BARdolino FourSide Aluprofil2m

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021553029368

Elnummer

3205105

Leverandørens varenummer

62399542

Typebeskrivelse

3205105

Lengde

2000 mm

Profilform

Andre

Materiale

Aluminium

Materialkvalitet

Andre

Overflatebeskyttelse

Anodisert/eloksert

Bredde

51 mm

Høyde

18,6 mm

Modell / utførelse

Enkeltprofil

Type perforering

Uten

Hulldiameter

0 mm

Avbrytbar

Nei

Nyttelastkapasitet

0 kN

Farge

Grå

RAL-nummer

0

•BARdolino FourSide Aluprofil
•2m
•Mål 51 x 18,6 mm

Aluprofil spesialdesignet for direkte og indirekte belysning. Kan brukes som hengende armatur, veggarmatur eller tak armatur.