Utgått
Beha Amprobe - AMPROBE 2100 Alpha 2 pole tes

Beha Amprobe - AMPROBE 2100 Alpha 2 pole tes

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 2-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 12...690 V

  • Indikering av dreieretning - Ja

  • Kontinuitetstest - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969664608

Elnummer

8091224

Leverandørens varenummer

113536

Typebeskrivelse

8091224

Testtype

2-polet

Spenningsindikering

LED

Spenningsmåleområde

12...690 V

Indikering av dreieretning

Ja

Kontinuitetstest

Ja

Lengde

280 mm

Bladlengde

15 mm

Klingebredde

2 mm

Intern grunnbelastning

Ja

Sjaltbar last

Ja

Motstandsindikasjon

Optisk/akustisk

Motstandsmåleområde

0...500 kOhm

Enpolet faseindikasjon

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon

Nei

Momentanverdilagring

Nei

Bakgrunnsbelyst LCD

Nei

Testprobe-beskyttelse

Ja

Målepunktbelysning

Ja

Kan benyttes I fuktige omgivelser

Nei

Strømforsyning

Batteri

Målekretskategori

CAT IV

Beha-Amprobe spenningstester 2100 Alfa