Utgått
Beha Amprobe - AMPROBE 34XR-A DIG MULTIMETER

Beha Amprobe - AMPROBE 34XR-A DIG MULTIMETER

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog/digital

  • Maks spennings-måleområde AC - 750 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969365383

Elnummer

8091390

Leverandørens varenummer

66253

Typebeskrivelse

Multimeter fra Amprobe

Indikering

Analog/digital

Maks spennings-måleområde AC

750 V

Maks spennings-måleområde DC

1000 V

Maks strøm-måleområde AC

10 A

Maks strøm-måleområde DC

10 A

Multi-visning

Nei

Valg av måleområde

Manuell/automatisk

Lavest oppløsning AC-spenning

0,1 mV

Lavest oppløsning DC-spenning

0,1 mV

Lavest oppløsning AC-strøm

0,1 µA

Lavest oppløsning DC-strøm

0,1 µA

Maks motstandsmåleområde

40 MOhm

Laveste oppløsning motstand

0,1 Ohm

Temperaturmåling

Ja

Temperaturmåling TC

Ja

Maks. Temperaturmåleområde

1000 °C

Minste oppløsning temperatur

1 °C

Kapasitetsmåling

Ja

Maks. Kapasitetsmåleområde

4000 µF

Minste oppløsning kapasitet

0,001 µF

Frekvensmåling

Ja

Maks. Frekvensmåleområde

1000 kHz

Minste oppløsning frekvens

1 Hz

Motstandtest/diodetest

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand

0,0001...40 MOhm

Nominell prøvespenning 10V

Nei

Nominell prøvespenning 50V

Nei

Merketestspenning 100 V

Nei

Merketestspenning 250 V

Nei

Merketestspenning 500 V

Nei

Merketestspenning 1000 V

Nei

Kabellengdemåling

Nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E

Nei

Effekt og energimåling

Nei

Overharmonisk analyse / Power quality

Nei

Med nivåmåling (dB)

Nei

Relativ verdimåling

Nei

Induktivitetsmåling

Nei

Måling av ledningsevne

Nei

Kontinuitetstest

Ja

Momentanverdilagring

Ja

Maksimumsverdi lagring

Ja

Minimumsverdi lagring

Ja

Toppverdiminne

Nei

Virkelig RMS-måling

Ja

Tidsintervallmåling

Ja

Turtallsmåling

Nei

Datalogger

Nei

Grensesnitt

Nei

Bluetooth-grensesnitt

Nei

Infrarød-grensesnitt

Nei

Sikringsautomat

Nei

Målekretskategori

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori

600 V

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

Multimeter med alle funksjoner og full størrelse, temperatur • Strøm, spenning og motstand • Kapasitans og frekvens • Diode og akustisk kontinuitet test • Temperatur • Automatisk og manuelt områdevalg • Integrert måleminne (data hold) • Automatisk avslåing • Min/Max, relativ og spissmålinger • Ekstra stolpediagram (41 segmenter) • Magnetisk hylster (Magne-Grip™) • Duty cycle funksjon