Utgått
Beha Amprobe - Amprobe CC-ACDC Veske for ACDC3000/A 1000

Beha Amprobe - Amprobe CC-ACDC Veske for ACDC3000/A 1000

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veske

  • Materiale - Stoff

  • Totalt antall rom - 1

  • Høyde - 300 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969367714

Elnummer

8090034

Leverandørens varenummer

66368

Typebeskrivelse

Tilbehørø til Amprobe: veske

Modell / utførelse

Veske

Materiale

Stoff

Totalt antall rom

1

Høyde

300 mm

Materialkvalitet

Andre

Med skulderreim

Ja

Med lås

Nei

Med skum

Nei

Med romdelere

Nei

Signalrød

Nei

Hengelåsbøyle

Nei

Avtakbar skuff

Nei

Bredde

120 mm

Dybde

60 mm

Veske for ACDC3000/A 1000