Utgått
Beha Amprobe - AMPROBE ECB50A CIRCUIT BREAKE

Beha Amprobe - AMPROBE ECB50A CIRCUIT BREAKE

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sender - Ja

  • Med mottaker - Ja

  • Funksjon kabellokalisering - Nei

  • Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - Nei

  • Funksjon markørlokalisering - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969414883

Elnummer

8090823

Leverandørens varenummer

66328

Typebeskrivelse

Amprobe sikringsøker

Sender

Ja

Med mottaker

Ja

Funksjon kabellokalisering

Nei

Funksjon kabelmantelfeil lokalisering

Nei

Funksjon markørlokalisering

Nei

Funksjom markør programmering

Nei

Med tilbehør

Ja

Med mappe/veske

Ja

Med jorkontaktramme

Nei

Med koblingstang

Nei

Amprobe ECB50 er en mikroprosessorstyrt søker som gjør det mulig å utføre tre typer målinger: kretsbryteridentifisering, kabelsøking i vegger og kabelsortering. Senderen som følger med, settes i et vegguttak, hvor den genererer et kodet signal som legges på den spenningssatte AC-ledningen. Mottakeren gjenkjenner det kodede signalet, og kan identifisere den riktige kretsbryteren eller ledningen. Mottakeren inneholder også en følsomhetskontroll for å kunne filtrere forstyrrelsene ytterligere og identifisere riktig ledning. Indikering skjer med lyd- og lyssignaler. Godkjent i henhold til EN 61010-1 CAT III, 300V. Amprobe ECB 50A leveres med sender, mottaker, batterier, veske og instruksjonshefte.