Utgått
Beha Amprobe - Amprobe LAN-1 kabeltester

Beha Amprobe - Amprobe LAN-1 kabeltester

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ethernet - Ja

  • Maks dataoverføringshastighet - 100 Mbit/s

  • Høyde - 130 mm

  • Bredde - 56 mm

  • Dybde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969419345

Elnummer

8090927

Leverandørens varenummer

69219

Typebeskrivelse

LAN kabeltester fra Amprobe

Ethernet

Ja

Maks dataoverføringshastighet

100 Mbit/s

Høyde

130 mm

Bredde

56 mm

Dybde

38 mm

kabel tester: • Tester for ledningsfeil på LAN kabel • Sjekker åpne, kortsluttete, reverserte, kryssete og splittete par • Sjekker beskyttelse • Tester pin konfigurasjon for: 10/100 base -T kabel, 10 base-2 kabel, RJ45 modulær kabler, AT&T 258A kabel, EIA / TIA 568A/568B kabler, Token Ring kabel