Utgått
Beha Amprobe - Amprobe TMA5 anemometer

Beha Amprobe - Amprobe TMA5 anemometer

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - Nei

  • Måling av elektromagnietske felt - Nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969516150

Elnummer

8081500

Leverandørens varenummer

86018

Typebeskrivelse

8081500

Indikering

Digital

Måling av elektriske felt

Nei

Måling av elektromagnietske felt

Nei

Datalogger

Ja

Grensesnitt

Ja

Målingf av støtstrøm

Nei

Måling av lufthastighet

Ja

Måling av lyd

Nei

Måle volumstrøm

Nei

Måling av RF signal

Nei

Måling av radioaktiv stråling

Nei

Amprobe TMA5 er et kompakt verktøy for måling av innendørs luftkvalitet og for VVS teknikere som måler kommersielt og industrielt. Lommestørrelse, måler vindhastighet, temperatur, fuktighet, duggpunkt, våt bulb, vindkjøling og temperatur. Velg mellom vindenhetene knop, Beaufort, km per time. Ekstern temperatur probe. Anemometeret er svært enkelt å bruke.