Blåkläder - Kneputer Sort 2 stk Onesize Blåklader
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Størrelse (US / CA) - Universal
Type polstring (pute) - Skumplast
Lårbeskyttelse - Nei
Knebeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7330509288306
Elnummer
8876416
Leverandørens varenummer
401812009900
Typebeskrivelse
8876416
Farge
Svart
Størrelse (US / CA)
Universal
Type polstring (pute)
Skumplast
Lårbeskyttelse
Nei
Knebeskyttelse
Ja
Leggbeskyttelse
Nei
Med forbeskyttelse
Nei
Kneledd
Nei
Med rem
Ja
Høy synlighet (signalfarger)
Nei
Vanntett
Nei
Oljebestandig
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Engangsversjon
Nei
Materiale
Andre
Beskytt knærne med det siste innen EN14404-sertifisering type 2, nivå 1, med CE-merkede bukser.
Størrelse 290x180x20 mm.
Stoff: Polyeten