Utgått
Carlo Gavazzi - DELBAR STRØMTRANSFORMATOR 250

Carlo Gavazzi - DELBAR STRØMTRANSFORMATOR 250

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 2500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 20 VA

  • Åpningsdiameter - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067118

Leverandørens varenummer

CTD9S25005AXXX

Typebeskrivelse

8067118

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

2500 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

20 VA

Åpningsdiameter

36 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor

FS 5

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Nei

Hurtigfeste

Nei

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtransformator kl. 1,0. Lysåpning 36x126mm.