Utgått
Carlo Gavazzi - DOBBEL MÅLER MED RS485

Carlo Gavazzi - DOBBEL MÅLER MED RS485

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 6 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 57,7...133 V

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Forpakning

  • 1 STK

EAN/GTIN

Elnummer

8067448

Leverandørens varenummer

EM27172DMV63X2SN

Typebeskrivelse

8067448

Målertype

Elektronisk

Nominell strøm (In)

5 A

Maks strøm (Imax)

6 A

Nominell spenning (Un) N-L

57,7...133 V

Modell / utførelse

Måleverdiomformer

Nominell spenning (Un) L-L

100...230 V

Frekvensområde

45...65 Hz

Nøyaktighetsklasse

B

Poltype

Treleder / fireleder

KWh-målerens energislagutførelse

Aktiv- og reaktiv effekt

Måletype ved belastning

Nei

Sperre for returgang

Nei

Kalibrert

Ja

Impulsutgang

Uten

Type indikering

Digital

Monteringsmetode

REG

Bredde i antall modulmellomrom

4

Type grensesnitt

RS-485

EDL40 sinatur

Nei

Med sperekode

Ja

Antall plasser

7

Beskyttelsesklasse IP

IP40

dobbel måler med RS485