Carlo Gavazzi - EM270/EM271 RS485 kabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Kabel
Type mekaniske tilbehør - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956072129
Elnummer
8200648
Leverandørens varenummer
EM270WSS2T180
Typebeskrivelse
8200648
Type elektrisk tilbehør
Kabel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
EM270/EM271 RS485 kabel 180cm