Carlo Gavazzi - EM270/EM271 Spenningskabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Kabel
Type mekaniske tilbehør - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956072082
Elnummer
8200658
Leverandørens varenummer
EM270WSV2T200
Typebeskrivelse
8200658
Type elektrisk tilbehør
Kabel
Type mekaniske tilbehør
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
EM270/EM271 Spenningskabel med terminalblokk i begge ender 200 cm