Utgått
Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR M/3 DIG. INNG.

Carlo Gavazzi - NETTANALYSATOR M/3 DIG. INNG.

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Målertype - Elektronisk

  • Nominell strøm (In) - 5 A

  • Maks strøm (Imax) - 10 A

  • Nominell spenning (Un) N-L - 230...230 V

  • Modell / utførelse - Måleverdiomformer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067008

Leverandørens varenummer

EM2696AV53HI3S1XX

Typebeskrivelse

8067008

Målertype

Elektronisk

Nominell strøm (In)

5 A

Maks strøm (Imax)

10 A

Nominell spenning (Un) N-L

230...230 V

Modell / utførelse

Måleverdiomformer

Nominell spenning (Un) L-L

400...400 V

Frekvensområde

50...60 Hz

Nøyaktighetsklasse

B

Poltype

Treleder / fireleder

KWh-målerens energislagutførelse

Aktiv- og reaktiv effekt

Strømmålerens tariffsats

Multitariff

Tariffstyring

Ekstern

Måletype ved belastning

Nei

Sperre for returgang

Nei

Kalibrert

Ja

Impulsutgang

Uten

Type indikering

Digital

Monteringsmetode

Frontmontering

Bredde i antall modulmellomrom

0

Type grensesnitt

Uten

EDL40 sinatur

Nei

Med sperekode

Ja

Antall plasser

8

Beskyttelsesklasse IP

IP50

Nettanalysator for panelmontasje DIN 96x96mm. Med 3 stk. digitale innganger samt RS485 Modbus grensesnitt.