Utgått
Carlo Gavazzi - STRØMTRANSFORMATOR 1000/5A

Carlo Gavazzi - STRØMTRANSFORMATOR 1000/5A

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 10 VA

  • Åpningsdiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067032

Leverandørens varenummer

CTD8H10005AXXX

Typebeskrivelse

8067032

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

1000 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

10 VA

Åpningsdiameter

31 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor

FS 5

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Nei

Hurtigfeste

Nei

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtransformator kl. 0,5. Lysåpning 31x81mm.