Utgått
Carlo Gavazzi - STRØMTRANSFORMATOR 2000/5A

Carlo Gavazzi - STRØMTRANSFORMATOR 2000/5A

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 2000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 20 VA

  • Åpningsdiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

Elnummer

8067037

Leverandørens varenummer

CTD8H20005AXXX

Typebeskrivelse

8067037

Modell / utførelse

Strømtrafo

Primær merkestrøm In

2000 A

Sekundær merkestrømstyrke

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt

20 VA

Åpningsdiameter

31 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor

FS 5

Kalibrert

Nei

Med berøringsbeskyttelse

Nei

Hurtigfeste

Nei

Med kobberskinne

Nei

Sekundær tilkobling

Skrukobling

Antall primærinnganger

1

Strømtransformator kl. 0,5. Lysåpning 31x81mm.