Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 10mmx60mm, betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792962
Elnummer
1300526
Leverandørens varenummer
BSS 10x60
Typebeskrivelse
BSS 10x60
Lengde
60 mm
Diameter på borehull
8 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Sekskant
Gjengediameter
10 mm
Min. borehullsdybde
60 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde
13 mm
Betongskrue med sekskanthode. 10x60mm. BorØ 8mm. Kg: 300