Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 12mmx100mm, betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Diameter på borehull - 10 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009792986
Elnummer
1300528
Leverandørens varenummer
BSS 12x100
Typebeskrivelse
BSS 12x100
Lengde
100 mm
Diameter på borehull
10 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Sekskant
Gjengediameter
12 mm
Min. borehullsdybde
100 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde
15 mm
Betongskrue med sekskanthode. 12x100mm. BorØ 10mm. Kg: 590