Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 6mmx60mm, betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792931
Elnummer
1300523
Leverandørens varenummer
BSS 6x60
Typebeskrivelse
BSS 6x60
Lengde
60 mm
Diameter på borehull
5 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Sekskant
Gjengediameter
6 mm
Min. borehullsdybde
60 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde
8 mm
Betongskrue med sekskanthode. 6x60mm. BorØ 5mm. Kg: 70