Castor - Betongskrue Sekskanthode. BSS 7,5mmx50mm, betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792948
Elnummer
1300524
Leverandørens varenummer
BSS 7,5x50
Typebeskrivelse
BSS 7,5x50
Lengde
50 mm
Diameter på borehull
6 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform
Sekskant
Gjengediameter
7,5 mm
Min. borehullsdybde
50 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde
10 mm
Betongskrue med sekskanthode. 7,5x50mm. BorØ 6mm. Kg: 100