Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 7,5mmx80mm, betongskrue

Castor - Betongskrue Sekskanthode BSS 7,5mmx80mm, betongskrue

Castor

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 80 mm

  • Diameter på borehull - 6 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Hodeform - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009792955

Elnummer

1300525

Leverandørens varenummer

BSS 7,5x80

Typebeskrivelse

BSS 7,5x80

Lengde

80 mm

Diameter på borehull

6 mm

Materiale

Stål

Overflatebeskyttelse

Andre

Hodeform

Sekskant

Gjengediameter

7,5 mm

Min. borehullsdybde

80 mm

Materialkvalitet

Andre

Sportype

Utvendig sekskant

Fastnøkkelbredde

10 mm

Betongskrue med sekskanthode. 7,5x80mm. BorØ 6mm. Kg: 200